Motion
5K46MN4144

LEESON (RRX)
5K46MN4144

Motor de bomba - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56J , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 1725 rpm, montaje redondo, servicio continuo
Artículo MI #00538880
No. Fabricante 5K46MN4144
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
5K46MN4144

Motor de bomba - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56J , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 1725 rpm, montaje redondo, servicio continuo
Artículo MI #00538880
No. Fabricante 5K46MN4144
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1HP 1800RPM K750 DP 208-230/460V 56J 3PH
  • Rodamientos de bolas sellados doblemente, bloqueados mecánicamente en el extremo del eje Servicio continuo chapado 60/50 hertz, 190/380 voltios en el siguiente HP inferior, como se indica 56C = eje de acero al carbono con llave 56J = eje roscado de acero inoxidable 416 con cubierta de eslinga no incluida. Cubierta antigoteo incluida

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de la bomba de impulsión
  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    56J
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Protección térmica
    N/R
  • Método de inicio
    N/R
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • kW
    0.75 kW
  • Corriente de carga completa
    3.6-3.8 A
  • Eficiencia a plena carga
    79.7 %
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    1725 rpm
  • Código KVA
    L
  • Orientación del motor
    CUALQUIERA
  • Postes del motor
    4
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Rotación del eje
    En sentido antihorario/en sentido horario
  • Longitud del motor menos eje
    6.55
  • Longitud total de la dimensión C
    11.24 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    BLOQUEADO
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de cojinete
    BLOQUEADO
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    22
  • Peso
    27 lb
  • Protector de sobrecarga
    1.15
  • Número de Upc del fabricante
    722856032423
  • UPC_NO
    722856032423
  • Número de catálogo del fabricante
    K750
  • Página de producto del fabricante
  • Especificaciones técnicas
    Motor de bomba de uso general de 1 HP, fase 3 , 1800 RPM, 208-230/460 V, bastidor 56J , ODP
  • Diagrama de cableado
  • 2D Dibujo
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de montaje
    Ronda
  • Tipo de producto
    Motores de bomba

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo