CJM3120
Motor de bomba de impulsión - 1-1/2 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 56J , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje con pie, servicio continuo
Artículo MI #00538882
No. Fabricante CJM3120
Precio1,098.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba de impulsión - 1-1/2 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 56J , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje con pie, servicio continuo
Artículo MI #00538882
No. Fabricante CJM3120
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
Su precio$1,098.70/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CJM3120 1.5 3450 ABIERTO 208-230/460 56J

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de la bomba de impulsión
  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    56J
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Corriente de carga completa
    2.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    81.50 %
  • Amperios a tensión
    4.7 A @ 208 V; 4.0 A @ 230 V; 2.0 A @ 460 V
  • RPM base
    3450 rpm
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    13.22 pulg.
  • Garantía
    Garantía de 2 años
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.15
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    22/23
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Peso
    33 lb
  • Aplicaciones
    Bombas residenciales e industriales, bombas para piscinas, etc.
  • Detalles adicionales
    Placas terminales de aluminio fundido con inserto de asiento de cojinete de acero mecanizado, cubierta antigoteo y extensión de eje de acero inoxidable.
  • UPC_NO
    781568113189
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 CV
  • Tipo de montaje
    Montaje en pie
  • Tipo de producto
    Motores de bomba

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo