K1484
Motor de bomba de chorro - 1-1/2 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56J , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, montaje en brida frontal C
Artículo MI #00538883
No. Fabricante K1484
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba de chorro - 1-1/2 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56J , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, montaje en brida frontal C
Artículo MI #00538883
No. Fabricante K1484
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1-1/2HP 3600RPM K1484 DP 208-230/460V

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de la bomba de impulsión
  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    56J
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    72.00 %
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA
  • Longitud total de la dimensión C
    11.24 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Peso
    24 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 CV
  • Tipo de montaje
    Brida de cara C
  • Tipo de producto
    Motores de bomba

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo