Descripción general
- Rodamientos de bolas de sellado doble, bloqueados mecánicamente en el extremo del eje, para servicio continuo conectado para rotación CW hacia el extremo opuesto del eje. Reversible por reconexión de los conductores 56C = eje de acero al carbono con llave 56J = eje roscado de acero inoxidable 416 con cubierta antigoteo del cabestrillo no incluida.
Especificaciones
- Categoría del motorMotor de la bomba de impulsión
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tamaño del bastidor56J
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Protección térmicaN/R
- Método de inicioN/R
- Tipo eléctricoTrifásico
- kW1.10 kW
- Corriente de carga completa5.8-5.6 A
- Eficiencia a plena carga77 %
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- RPM base1725 rpm
- Código KVAL
- Orientación del motorCUALQUIERA
- Postes del motor4
- Estándares cumplidosUL
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Rotación del ejeEn sentido antihorario/en sentido horario
- Longitud del motor menos eje7.15
- Longitud total de la dimensión C11.84 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisiónBLOQUEADO
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de cojineteBLOQUEADO
- Clase de diseño NEMAB
- Material del bastidorAcero laminado
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22
- Peso28 lb
- Protector de sobrecarga1.15
- Número de Upc del fabricante722856032430
- UPC_NO722856032430
- Número de catálogo del fabricanteK751
- Página de producto del fabricante
- Especificaciones técnicasMotor de bomba de uso general de 1.5 HP, fase 3 , 1800 RPM, 208-230/460 V, bastidor 56J , ODP
- Diagrama de cableado
- 2D Dibujo
- Descripción Palabra clave1.50 CV
- Tipo de montajeRonda
- Tipo de productoMotores de bomba
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de LEESON WashguardMotores LEESON Washguard para servicio industrial. Motores que soportan el lavado.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de reemplazo de motor abastecido agregadoUna planta agregada tenía una máquina de envolver crítica que bajaba cuando falló su motor OEM especial.
Ver la documentación