Descripción general
Especificaciones
- Categoría del motorMotor de la bomba de impulsión
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tamaño del bastidor56J
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Corriente de carga completa1.00 A
- Eficiencia a plena carga74.00 %
- Amperios a tensión2.0 A @ 230 V; 2.5 A @ 208 V; 1.0 A @ 460 V
- RPM base1720 rpm
- Voltios a frecuencia230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
- Estándares cumplidosUR, CSA
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Longitud total de la dimensión C11.84 pulg.
- GarantíaGarantía de 2 años
- Tipo de cojineteBola
- Clase de diseño NEMAB
- Factor de servicio1.25
- Material del bastidorAcero
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP44
- Código de armonización8501.51.4040
- Peso23 lb
- AplicacionesBombas residenciales e industriales, bombas para piscinas, etc.
- Detalles adicionalesPlacas de extremo de aluminio fundido con inserto de asiento de cojinete de acero mecanizado, extensión de eje de acero inoxidable y eje de extremo no impulsado ranurado.
- UPC_NO781568113059
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Diagrama de cableado
- Vídeo de instrucciones
- Descripción Palabra clave1/2 CV
- Tipo de montajeMontaje en cara en C/pie
- Tipo de productoMotores de bomba
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de Food-Bev Bakery Gear MotorsUna instalación de alimentos y bebidas estaba experimentando fallos frecuentes de reductores de engranajes que provocaban el sobrecalentamiento de motores y el mantenimiento no planificado repetido.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Más recursos
Motores NEMA que dependen de Baldor
Obtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Conversión de motor de CC a CA Baldor-Reliance
Conozca las ventajas de una conversión de motor de CC a CA en comparación con un reemplazo directo de CC.