Motion
5K42HN4133

LEESON (RRX)
5K42HN4133

Motor de bomba - 1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 56J , caja TEFC (totalmente refrigerada por ventilador), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje redondo, servicio continuo
Artículo MI #00538911
No. Fabricante 5K42HN4133
Precio737.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
5K42HN4133

Motor de bomba - 1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 56J , caja TEFC (totalmente refrigerada por ventilador), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje redondo, servicio continuo
Artículo MI #00538911
No. Fabricante 5K42HN4133
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
Su precio$737.58/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2HP 1800RPM K550 TEFC 208-230/460V 56J
  • Rodamientos de bolas de doble sellado, bloqueados mecánicamente en el extremo del eje
  • Servicio continuo
  • Conectado para rotación CW hacia el extremo opuesto del eje. Reversible por reconexión de cables
  • 56C = eje de acero al carbono con chaveta
  • 56J = 416 eje roscado de acero inoxidable con cabestrillo
  • Cubierta antigoteo no incluida; consulte la sección Accesorios

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de la bomba de impulsión
  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    56J
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Protección térmica
    N/R
  • Método de inicio
    N/R
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • kW
    0.37 kW
  • Corriente de carga completa
    2.3-2.2 A
  • Eficiencia a plena carga
    78.7 %
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    1725 rpm
  • Código KVA
    K
  • Descripción
    Motor de bomba de uso general, 0.50 HP, 3 Ph, 60 Hz, 208-230/460 V, 1800 RPM, bastidor 56J , TEFC
  • Orientación del motor
    CUALQUIERA
  • Postes del motor
    4
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Rotación del eje
    En sentido antihorario/en sentido horario
  • Longitud del motor menos eje
    5.72
  • Longitud total de la dimensión C
    11.52 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    BLOQUEADO
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de cojinete
    BLOQUEADO
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    43
  • Peso
    22 lb
  • Número de velocidades
    1
  • Protector de sobrecarga
    1
  • Número de Upc del fabricante
    722856032553
  • UPC_NO
    722856032553
  • Número de catálogo del fabricante
    K550
  • Página de producto del fabricante
  • Especificaciones técnicas
    Motor de bomba de uso general de 1/2 HP, fase 3 , 1800 RPM, 208-230/460 V, bastidor 56J , TEFC
  • Diagrama de cableado
  • 2D Dibujo
  • Descripción Palabra clave
    0.50 CV
  • Tipo de montaje
    Ronda
  • Voltaje
    208-230/460 V
  • Tipo de producto
    Motores de bomba

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo