Descripción general
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Rpm síncrono1200 rpm
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tamaño del bastidor56C
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Tipo de montajeBrida de cara C
- Eficiencia a plena carga80.70 %
- Descripción Palabra clave1/2 CV
- Longitud total de la dimensión C11.27 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Peso31 lb
- Tipo de productoMotores de uso general