Descripción general
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Rpm síncrono3600 rpm
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tamaño del bastidor56C
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Tipo de montajeBrida de cara C
- Eficiencia a plena carga83.80 %
- Descripción Palabra clave3/4 CV
- Longitud total de la dimensión C10.45 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Peso27 lb
- Tipo de productoMotores de uso general