Descripción general
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Rpm síncrono1200 rpm
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tamaño del bastidor56C
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Tipo de montajeBrida de cara C
- Eficiencia a plena carga78.50 %
- Descripción Palabra clave1 CV
- Longitud total de la dimensión C12.92 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Peso37 lb
- Tipo de productoMotores de uso general