Motion
FUT-WB-B
Motor de uso general para servicio de lavado (pintado) - 1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56C , caja de TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje frontal en C/sin pies
Artículo MI #00539043
No. Fabricante FUT-WB-B
Price$1,533.56/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general para servicio de lavado (pintado) - 1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56C , caja de TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje frontal en C/sin pies
Artículo MI #00539043
No. Fabricante FUT-WB-B
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
Su precio$1,533.56/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 69105 DEL FUT-WB-B

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de uso general (pintado)
  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • RPM base
    1725 rpm
  • Eficiencia a plena carga
    75.50 %
  • Descripción Palabra clave
    1/2 CV
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    11.06 pulg.
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.00
  • Clase de aislamiento
    F
  • Peso
    30 lb
  • Aplicaciones
    REDUCTORES DE VELOCIDAD
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    781711691052
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo