Motion
HUT-WB-5/8-B

Boston Gear (RRX)
HUT-WB-5/8-B

Motor de uso general para servicio de lavado (pintado) - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 145TC , carcasa de TENV (totalmente cerrada, sin ventilación), 60 Hz, base de 1725 rpm, superficie C/montaje sin pies
Artículo MI #00539047
No. Fabricante HUT-WB-5/8-B
Precio2,240.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
HUT-WB-5/8-B

Motor de uso general para servicio de lavado (pintado) - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 145TC , carcasa de TENV (totalmente cerrada, sin ventilación), 60 Hz, base de 1725 rpm, superficie C/montaje sin pies
Artículo MI #00539047
No. Fabricante HUT-WB-5/8-B
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
Precio2,240.56 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HUT-5/8-WB 1 1800 TENV 230/460 56C

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de uso general (pintado)
  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    145TC
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • RPM base
    1725 rpm
  • Eficiencia a plena carga
    81.50 %
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    12.13 pulg.
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.00
  • Clase de aislamiento
    F
  • Peso
    38 lb
  • Aplicaciones
    REDUCTORES DE VELOCIDAD
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    781711691236
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo