Descripción general
Descripción del fabricante
1 1800 VBM3116 ODP/PUMP 208-230/460 56C
Especificaciones
- Categoría del motorMotor de freno serie corta
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tamaño del bastidor56C
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- RPM base1725 rpm
- Corriente de carga completa1.70 A
- Eficiencia a plena carga78.50 %
- Amperios a tensión3.4 A @ 230 V; 3.7 A @ 208 V; 1.7 A @ 460 V
- Voltios a frecuencia208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Descripción Palabra clave1 CV
- Longitud total de la dimensión C15.36 pulg.
- GarantíaGarantía de 2 años
- Tipo de cojineteBola
- Clase de diseño NEMAB
- Factor de servicio1.15
- Material del bastidorAcero
- Clase de aislamientoB
- Protección térmicaApagado automático/manual
- Clasificación IP22/23
- Estándares cumplidosUR, CSA
- Código de armonización8501.51.6040
- Peso38 lb
- AplicacionesMáquinas herramienta, transportadores, operadores de puertas, reductores de velocidad, cualquier aplicación que requiera paradas rápidas y retención positiva.
- Detalles adicionalesFreno accionado por resorte. Apague la liberación manual de funcionamiento. Se restablece automáticamente. Frenos conectados internamente al motor en 215T y más pequeños. Los motores Super-E tienen un factor de servicio de 1.15 y son adecuados para el uso del inversor.
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO781568115558
- Diagrama de cableado
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de montajeCara en C/Sin pies
- Tipo de productoMotores de freno
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Food-Bev Bakery Gear Motors Case StudyA food and beverage facility was experiencing frequent failures of gear reducers leading to overheating motors and repeated unplanned maintenance.
View Literature
Motion Cement Capabilities BrochureOptimize the performance and dependability of your cement equipment with our essential products, specialized services and tailored solutions.
View Literature
Motion Aggregate Solutions Line CardMaximize the efficiency and reliability of your aggregate operations with essential products, services and solutions designed specifically to meet the unique demands of your industry
View Literature
Motion Aggregate Capabilities BrochureMaximize the efficiency and reliability of your aggregate operations with essential products, services and solutions designed specifically to meet the unique demands of your industry
View Literature