Descripción general
Descripción del fabricante
1/3HP 1800RPM H165 DP 115V 48Z 1PH
- Rodamientos de bolas Extensión del eje 1-7/8" de largo por 1/2" de diámetro Bastidor y base de acero de gran calibre
Especificaciones
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Fase motora1 fase
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tamaño del bastidor48Z
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- RPM base1725 rpm
- Protección térmicaAUTOMÁTICO
- Corriente de carga completa6.2 A
- Eficiencia a plena carga57.4 %
- Postes del motor4
- Descripción Palabra clave0.33 CV
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Longitud total de la dimensión C9.32 pulg.
- Material del bastidorAcero laminado
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP12
- Factor de servicio1.35
- Estándares cumplidosUL
- Peso16 lb
- AplicacionesSopladores, ventiladores
- Número de Upc del fabricante722856040008
- UPC_NO722856040008
- Página de producto del fabricante
- Diagrama de cableado
- 2D Dibujo
- Tipo de montajeBase resistente
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de LEESON WashguardMotores LEESON Washguard para servicio industrial. Motores que soportan el lavado.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de reemplazo de motor abastecido agregadoUna planta agregada tenía una máquina de envolver crítica que bajaba cuando falló su motor OEM especial.
Ver la documentación