Descripción general
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor200 V
- Tamaño del bastidor143TC
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Tipo de montajeCara en C/pie
- Corriente de carga completa4.10 A
- Eficiencia a plena carga78.50 %
- Descripción Palabra clave1 CV
- Factor de servicio1.25
- Peso28 lb
- Tipo de productoMotores de uso general