Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de inducción de CA - 5 hp, 3600 rpm, 3 f, 200 V, bastidor de 184T , caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, montaje en pie
Artículo MI #00539117
No. Fabricante U5S1H

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
U5S1H MOTOR ( A903)

Especificaciones

  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    200 V
  • Tamaño del bastidor
    184T
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Corriente de carga completa
    14.70 A
  • Eficiencia a plena carga
    84.00 %
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    47 lb
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo