Descripción general
Especificaciones
- Categoría del motorMotor a prueba de explosiones/en ubicaciones peligrosas
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor100 CV
- Rpm síncrono1200 rpm
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tamaño del bastidor444T
- Tipo de envolventeEPFC (frío de ventilador a prueba de explosiones)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa238.00 / 119.00 A
- Eficiencia a plena carga92.40 %
- Descripción Palabra clave100 CV
- Diámetro del eje3.3750 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Código de temperaturaT3B
- Grupo y claseClase I - Grupo D, Clase II - Grupo F y G
- Tipo de montajePie
- Tipo de productoMotores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)