Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de servicio de lavado - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56C , caja TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled), 60 Hz, montaje en C/sin pies
Artículo MI #00539300
No. Fabricante WD1S2BFCR

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
WD1S2BFCR MOTOR ( F827)

Especificaciones

  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Peso
    37 lb
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo