Descripción general
Especificaciones
- Categoría del motorMotor de uso general (pintado)
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tamaño del bastidor56C
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base1725 rpm
- Eficiencia a plena carga78.50 %
- Descripción Palabra clave1-1/2 CV
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Longitud total de la dimensión C12.38 pulg.
- Clase de diseño NEMAB
- Factor de servicio1.15
- Clase de aislamientoF
- Peso40 lb
- AplicacionesREDUCTORES DE VELOCIDAD
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711691106
- Tipo de montajeCara en C/Sin pies
- Tipo de productoMotores de servicio de lavado