Descripción general
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tamaño del bastidor56
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base1725 rpm
- Tipo de montajePie
- Corriente de carga completa2.10–2.00 / 1.00 A
- Eficiencia a plena carga74.00 %
- Descripción Palabra clave1/2 CV
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Longitud total de la dimensión C11.38 pulg.
- Clase de diseño NEMAB
- Factor de servicio1.25
- Clase de aislamientoB
- Peso0.31 lb
- AplicacionesBOMBAS
- Catálogo del fabricante
- Categoría del motorMotor de uso general
- Tipo de productoMotores de uso general