Descripción general
Especificaciones
- Categoría del motorMotor de freno de uso general
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor1/4 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tamaño del bastidor56C
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base1725 rpm
- Corriente de carga completa1.40–1.30 / 0.65 A
- Eficiencia a plena carga64.00 %
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Descripción Palabra clave1/4 CV
- Longitud total de la dimensión C14.19 pulg.
- Clase de diseño NEMAB
- Factor de servicio1.35
- Clase de aislamientoB
- Peso25 lb
- AplicacionesINICIO Y PARADA
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711663646
- Tipo de montajeCara en C/Sin pies
- Tipo de productoMotores de freno