Descripción general
Especificaciones
- Fase motora1 fase
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor115/208-230 V
- Tamaño del bastidor56C
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base1725 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de montajeCara en C/Sin pies
- Corriente de carga completa9.00 / 4.30–4.50 A
- Eficiencia a plena carga60.70 %
- Postes del motor4 polos
- Descripción Palabra clave1/2 CV
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Clase de diseño NEMAN
- Material del bastidorAcero
- Clase de aislamientoB
- Estándares cumplidosNEMA
- Peso20 lb
- AplicacionesSopladores, transportadores, equipo industrial general
- Código de armonización8501.40.4040
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoMotores de uso general