Descripción general
Especificaciones
- Fase motora1 fase
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tamaño del bastidor56C
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base1725 rpm
- Tipo de montajeCara en C/Sin pies
- Corriente de carga completa7.40 / 3.70 A
- Eficiencia a plena carga68.00 %
- Descripción Palabra clave1/2 CV
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Longitud total de la dimensión C12.00 pulg.
- Clase de diseño NEMAB
- Factor de servicio1.25
- Clase de aislamientoB
- Peso27 lb
- AplicacionesREDUCTORES DE VELOCIDAD
- UPC_NO781711662199
- Catálogo del fabricante
- Categoría del motorMotor de uso general
- Tipo de productoMotores de uso general