Motion
FUX-B
Motor a prueba de explosiones/para zonas peligrosas - 1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56C , carcasa EPFC (enfriada por ventilador a prueba de explosiones), 60 Hz, base a 1725 rpm, montaje frontal en C/sin pies
Artículo MI #00539582
No. Fabricante FUX-B
Precio3,279.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor a prueba de explosiones/para zonas peligrosas - 1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56C , carcasa EPFC (enfriada por ventilador a prueba de explosiones), 60 Hz, base a 1725 rpm, montaje frontal en C/sin pies
Artículo MI #00539582
No. Fabricante FUX-B
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
Precio3,279.93 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR FUX-B 66316

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Tipo de envolvente
    EPFC (frío de ventilador a prueba de explosiones)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • RPM base
    1725 rpm
  • Corriente de carga completa
    2.10–2.00 / 1.00 A
  • Descripción Palabra clave
    1/2 CV
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    14.38 pulg.
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.00
  • Clase de aislamiento
    B
  • Peso
    0.31 lb
  • Aplicaciones
    UBICACIONES PELIGROSAS
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    781711663165
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo