Descripción general
Especificaciones
- Categoría del motorMotor a prueba de explosiones/en ubicaciones peligrosas
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tamaño del bastidor56C
- Tipo de envolventeEPFC (frío de ventilador a prueba de explosiones)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa1.85 / 0.93 A
- Eficiencia a plena carga77.00 %
- Descripción Palabra clave1/2 CV
- Factor de servicio1.00
- Código de temperaturaT2B
- Grupo y claseClase I - Grupo D
- Peso30 lb
- Tipo de montajeCara en C/Sin pies
- Tipo de productoMotores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)