Descripción general
Especificaciones
- Fase motora1 fase
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tamaño del bastidor56C
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base1725 rpm
- Tipo de montajeCara en C/Sin pies
- Corriente de carga completa10.20 / 5.10 A
- Eficiencia a plena carga68.00 %
- Descripción Palabra clave3/4 CV
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Longitud total de la dimensión C11.56 pulg.
- Clase de diseño NEMAB
- Factor de servicio1.25
- Clase de aislamientoB
- Peso33 lb
- AplicacionesREDUCTORES DE VELOCIDAD
- UPC_NO781711661390
- Catálogo del fabricante
- Categoría del motorMotor de uso general
- Tipo de productoMotores de uso general