Motion
T34C2PCR
Motor de inducción de CA - 3/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor de 56C , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, montaje frontal en C/sin pies
Artículo MI #00539601
No. Fabricante T34C2PCR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de inducción de CA - 3/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor de 56C , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, montaje frontal en C/sin pies
Artículo MI #00539601
No. Fabricante T34C2PCR
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
T34C2PCR MOTOR (7902)

Especificaciones

  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Descripción Palabra clave
    3/4 CV
  • Peso
    35 lb
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo