Descripción general
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tamaño del bastidor56C
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base1725 rpm
- Tipo de montajeCara en C/Sin pies
- Corriente de carga completa3.20–3.00 / 1.50 A
- Eficiencia a plena carga75.50 %
- Descripción Palabra clave3/4 CV
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Longitud total de la dimensión C11.38 pulg.
- Clase de diseño NEMAB
- Factor de servicio1.25
- Clase de aislamientoB
- Peso26 lb
- AplicacionesREDUCTORES DE VELOCIDAD
- UPC_NO781711662311
- Catálogo del fabricante
- Categoría del motorMotor de uso general
- Tipo de productoMotores de uso general