Descripción general
Especificaciones
- Categoría del motorMotor de uso general
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tamaño del bastidor56C
- Tipo de envolventeEPFC (frío de ventilador a prueba de explosiones)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base1725 rpm
- Corriente de carga completa3.20–3.00 / 1.50 A
- Descripción Palabra clave3/4 CV
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Longitud total de la dimensión C14.38 pulg.
- Clase de diseño NEMAB
- Factor de servicio1.00
- Clase de aislamientoB
- Peso0.31 lb
- AplicacionesUBICACIONES PELIGROSAS
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeCara en C/Sin pies
- Tipo de productoMotores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)