Motion
LU-B
Motor de uso general - 3 hp, 1800 rpm, 3 f., 208-230/460 V, bastidor 182TC , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base 1725 rpm, montaje frontal en C/sin pies
Artículo MI #00539676
No. Fabricante LU-B
Precio3,056.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 3 hp, 1800 rpm, 3 f., 208-230/460 V, bastidor 182TC , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base 1725 rpm, montaje frontal en C/sin pies
Artículo MI #00539676
No. Fabricante LU-B
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
Precio3,056.31 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR LU-B

Especificaciones

  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    182TC
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • RPM base
    1725 rpm
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Corriente de carga completa
    9.00–8.60 / 4.30 A
  • Eficiencia a plena carga
    82.50 %
  • Descripción Palabra clave
    3 CV
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    13.63 pulg.
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.15
  • Clase de aislamiento
    B
  • Peso
    64 lb
  • Aplicaciones
    REDUCTORES DE VELOCIDAD
  • UPC_NO
    781711661666
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo