Motion
CDPT3310
Motor eléctrico de imán permanente de CC - Imán permanente, cepillado, 1/4 hp hp, 90 V, 1750 rpm rpm, TENV, bastidor 56C
Artículo MI #00539708
No. Fabricante CDPT3310
Precio2,833.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor eléctrico de imán permanente de CC - Imán permanente, cepillado, 1/4 hp hp, 90 V, 1750 rpm rpm, TENV, bastidor 56C
Artículo MI #00539708
No. Fabricante CDPT3310
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
Su precio$2,833.91/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1/4 1800 CDPT3310 TENV 90 56C

Especificaciones

  • Familia de motores
    Imán permanente
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Caballos de fuerza del motor
    1/4 CV
  • Voltaje de inducido de CC
    90 V
  • RPM base
    1750 rpm
  • Tipo de envolvente
    TENV
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Corriente de carga completa del inducido
    2.5 A
  • Longitud total de la dimensión C
    14.05 pulg.
  • Clase de aislamiento
    F
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6203
  • Peso
    24.00 lb
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Control recomendado
    Bc140
  • Aplicación típica
    Transportadores y bombas dosificadoras donde se requiere una regulación precisa de la velocidad
  • Vataje
    186.5 W
  • UPC_NO
    781568175750

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo