T14L2JW4
Motor de inducción de CA - 1/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, 48 Estructuras, Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz
Artículo MI #00539807
No. Fabricante T14L2JW4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de inducción de CA - 1/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, 48 Estructuras, Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz
Artículo MI #00539807
No. Fabricante T14L2JW4
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
T14L2JW4 MOTOR ( B753)

Especificaciones

  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    1/4 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    115/208-230 V
  • Tamaño del bastidor
    48
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Descripción Palabra clave
    1/4 CV
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Peso
    20 lb
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo