Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de inducción de CA - 1/3 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, 48 Estructuras, Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz
Artículo MI #00539818
No. Fabricante T13L2JW4

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
T13L2JW4 MOTOR ( B754)

Especificaciones

  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    115/208-230 V
  • Tamaño del bastidor
    48
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Descripción Palabra clave
    1/3 CV
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Peso
    19 lb
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo