Descripción general
Descripción del fabricante
1/2HP 1800RPM C261 TEFC 115/208-230V 56
- Estructuras de acero de gran calibre
- Diseño de ejecución de inducción de inicio de condensador
Especificaciones
- Fase motora1 fase
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor115/208-230 V
- Tamaño del bastidor56
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base1725 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de montajeBase rígida
- Protección térmicaN/R
- Amperios de carga completa8.6 A
- Corriente de carga completa8.60 / 4.10–4.30 A
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de inicio del condensador
- Eficiencia a plena carga64.9 %
- Código KVAM
- kW0.37 kW
- Orientación del motorCUALQUIERA
- Postes del motor4
- Método de inicioSM
- Descripción Palabra clave0.5 CV
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Rotación del ejeEn sentido antihorario/en sentido horario
- Longitud del motor menos eje5.72 pulg.
- Longitud total de la dimensión C11.00 pulg.
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Clase de diseño NEMA-
- Factor de servicio1.15
- Material del bastidorAcero laminado
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP43
- Estándares cumplidosUL
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tipo de cojineteBola
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Peso21 lb
- Número de Upc del fabricante722856008305
- UPC_NO722856008305
- Página de producto del fabricante
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 1/2 HP, monofásico, 1800 RPM, 115/208-230 V, 56 fotogramas, TEFC
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 1/2 HP, monofásico, 1800 RPM, 115/208-230 V, 56 fotogramas, TEFC
- Diagrama de cableado
- 2D Dibujo
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad