Descripción general
- Marcos de acero de gran calibre y una costura base de alta resistencia soldada al marco
- Cojinetes de bolas
- Interruptor de arranque “Snap Action”, caja de conductos con junta y cubierta del condensador
- TEFC, montaje en pie
- Aplicaciones: compresores, bombas, ventiladores, equipos agrícolas, transportadores, equipos de manipulación de materiales, máquinas herramienta y otros
Especificaciones
- Fase motora1 fase
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tamaño del bastidor143T
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base1725 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de montajePie
- Corriente de carga completa6.40 A
- Eficiencia a plena carga68.00 %
- Amperios a tensión6.4 A @ 230 V; 7.0 A @ 208 V; 12.8 A @ 115 V
- Voltios a frecuencia115 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz
- Descripción Palabra clave1 CV
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Longitud total de la dimensión C13.29 pulg.
- GarantíaGarantía de 2 años
- Tipo de cojineteBola
- Clase de diseño NEMAL
- Factor de servicio1.15
- Material del bastidorAcero
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP44
- Estándares cumplidosUR, CSA
- Peso39 lb
- AplicacionesCompresores, bombas, ventiladores, equipos agrícolas, transportadores, equipos de manipulación de materiales, máquinas herramienta y otros.
- Detalles adicionalesMarcos de acero de gran calibre y una costura de base de alta resistencia soldada al marco, cojinetes de bolas, un interruptor de arranque “Snap Action”, caja de conductos con junta y cubierta del condensador.
- Código de armonización8501.40.6040
- UPC_NO781568100431
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de uso general
- Diagrama de cableado
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de productoMotores de uso general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de Food-Bev Bakery Gear MotorsUna instalación de alimentos y bebidas estaba experimentando fallos frecuentes de reductores de engranajes que provocaban el sobrecalentamiento de motores y el mantenimiento no planificado repetido.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Más recursos
Motores NEMA que dependen de Baldor
Obtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Conversión de motor de CC a CA Baldor-Reliance
Conozca las ventajas de una conversión de motor de CC a CA en comparación con un reemplazo directo de CC.