Descripción general
- Estructuras de acero de gran calibre
- Diseño de arranque/funcionamiento del condensador para reducir el amperaje
Especificaciones
- Fase motora1 fase
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor115/208-230 V
- Tamaño del bastidor145
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base1725 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de montajeBase rígida
- Protección térmicaN/R
- Amperios de carga completa14.5 A
- Corriente de carga completa14.50 / 7.10–7.30 A
- Tipo eléctricoEjecución del condensador de arranque del condensador
- Eficiencia a plena carga73.6 %
- Código KVAK
- kW1.10 kW
- Orientación del motorCUALQUIERA
- Postes del motor4
- Método de inicioSM
- Descripción Palabra clave1.5 CV
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Rotación del ejeEn sentido antihorario/en sentido horario
- Longitud del motor menos eje8.43 pulg.
- Longitud total de la dimensión C14.07 pulg.
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Factor de servicio1.15
- Material del bastidorAcero laminado
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP43
- Estándares cumplidosUL
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6205
- Tipo de cojineteBola
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Peso44 lb
- Número de Upc del fabricante722856008671
- UPC_NO722856008671
- Página de producto del fabricante
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 1.5 HP, monofásico, 1800 RPM, 115/208-230 V, 145T fotogramas, TEFC
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 1.5 HP, monofásico, 1800 RPM, 115/208-230 V, 145T fotogramas, TEFC
- Diagrama de cableado
- 2D Dibujo
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de LEESON WashguardMotores LEESON Washguard para servicio industrial. Motores que soportan el lavado.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de reemplazo de motor abastecido agregadoUna planta agregada tenía una máquina de envolver crítica que bajaba cuando falló su motor OEM especial.
Ver la documentación