Descripción general
Descripción del fabricante
7-1/2HP 1800RPM I215 TEFC 208-230V 215T
- Estructuras de acero de gran calibre
- Diseño de arranque/funcionamiento del condensador para reducir el amperaje
- Admite kit de brida, consulte la sección de accesorios
- Aislamiento de clase F
Especificaciones
- Fase motora1 fase
- Caballos de fuerza del motor7-1/2 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor208-230 V
- Tamaño del bastidor215
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base1740 rpm
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de montajeBase rígida
- Protección térmicaNo
- Amperios de carga completa35.0-30.0 A
- Corriente de carga completa35.00–30.00 A
- Tipo eléctricoEjecución del condensador de arranque del condensador
- Eficiencia a plena carga84 %
- Código KVAG
- kW5.60 kW
- Orientación del motorHorizontal
- Postes del motor4
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Descripción Palabra clave7.50 CV
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Rotación del ejeSelectivo en sentido antihorario
- Tipo de ejeT
- Longitud del motor menos eje12.40 pulg.
- Longitud total de la dimensión C21.48 pulg.
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Clase de diseño NEMAL
- Factor de servicio1.00
- Material del bastidorAcero laminado
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP43
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6307
- Tipo de cojineteBola
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6206
- Peso133 lb
- Número de Upc del fabricante722856008862
- Página de producto del fabricante
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 7.50 HP, monofásico, 1800 RPM, 208-230 V, 215T fotogramas, TEFC
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 7.50 HP, monofásico, 1800 RPM, 208-230 V, 215T fotogramas, TEFC
- Diagrama de cableado
- 2D Dibujo
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad