Descripción general
Especificaciones
- Categoría del motorMotor de uso general
- Fase motora1 fase
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV
- Rpm síncrono1200 rpm
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tamaño del bastidor56
- Tipo de envolventeEPFC (frío de ventilador a prueba de explosiones)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Corriente de carga completa3.40 A
- Eficiencia a plena carga54.00 %
- Amperios a tensión3.4 A @ 230 V; 6.8 A @ 115 V
- Voltios a frecuencia115 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz
- Descripción Palabra clave1/3 CV
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Longitud total de la dimensión C14.30 pulg.
- GarantíaGarantía de 2 años
- Tipo de cojineteBola
- Clase de diseño NEMAN
- Factor de servicio1.00
- Material del bastidorAcero
- Clase de aislamientoB
- Estándares cumplidosCSA, UL, UR
- Código de temperaturaT4
- Grupo y claseDivisión 1, Clase I - Grupo D, Clase II - Grupo F y G
- Código de armonización8501.40.4040
- Peso42 lb
- AplicacionesIdeal para usar en bombas, ventiladores y transportadores donde haya humos y polvo peligrosos que requieran envolventes con certificación UL Div 1 y/o aprobados por CSA.
- Detalles adicionalesAprobado por UL y CSA para Clase I, Grupo D; Clase I, Grupo D, Clase II, Grupo F y G; Clase I, Grupo C y D, Clase II, Grupo F y G. Construcción de acero de gran calibre y fundición totalmente cerrada. Pintura epoxi resistente a la corrosión. Diseños monofásicos o trifásicos. 1.0 Factor de servicio. La estructura trifásica 143T y de mayor tamaño incluye datos 60Hz y 50Hz en la placa de identificación. Los motores Super-E® a prueba de explosiones tienen una eficiencia NEMA Premium® y 3 años de garantía. Operación de onda sinusoidal de velocidad fija solamente.
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Diagrama de cableado
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de montajePie
- Tipo de productoMotores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de Food-Bev Bakery Gear MotorsUna instalación de alimentos y bebidas estaba experimentando fallos frecuentes de reductores de engranajes que provocaban el sobrecalentamiento de motores y el mantenimiento no planificado repetido.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Más recursos
Motores NEMA que dependen de Baldor
Obtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Conversión de motor de CC a CA Baldor-Reliance
Conozca las ventajas de una conversión de motor de CC a CA en comparación con un reemplazo directo de CC.