Motion
L5003A
Motor a prueba de explosiones/para zonas peligrosas - 1/2 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 56 , carcasa EPFC (enfriada por ventilador a prueba de explosiones), 60 Hz, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #00539901
No. Fabricante L5003A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor a prueba de explosiones/para zonas peligrosas - 1/2 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 56 , carcasa EPFC (enfriada por ventilador a prueba de explosiones), 60 Hz, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #00539901
No. Fabricante L5003A

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2 3600 L5003A EXP PRF 115/230 56

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tamaño del bastidor
    56
  • Tipo de envolvente
    EPFC (frío de ventilador a prueba de explosiones)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Corriente de carga completa
    3.70 A
  • Eficiencia a plena carga
    57.00 %
  • Amperios a tensión
    3.7 A @ 230 V; 7.4 A @ 115 V
  • Voltios a frecuencia
    115 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz
  • Descripción Palabra clave
    1/2 CV
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    13.22 pulg.
  • Garantía
    Garantía de 2 años
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Clase de diseño NEMA
    N
  • Factor de servicio
    1.00
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clase de aislamiento
    B
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL, UR
  • Código de temperatura
    T3C
  • Grupo y clase
    División 1, Clase I - Grupo D, Clase II - Grupo F y G
  • Código de armonización
    8501.40.4040
  • Peso
    30 lb
  • Aplicaciones
    Ideal para usar en bombas, ventiladores y transportadores donde haya humos y polvo peligrosos que requieran envolventes con certificación UL Div 1 y/o aprobados por CSA.
  • Detalles adicionales
    Aprobado por UL y CSA para Clase I, Grupo D; Clase I, Grupo D, Clase II, Grupo F y G; Clase I, Grupo C y D, Clase II, Grupo F y G. Construcción de acero de gran calibre y fundición totalmente cerrada. Pintura epoxi resistente a la corrosión. Diseños monofásicos o trifásicos. 1.0 Factor de servicio. La estructura trifásica 143T y de mayor tamaño incluye datos 60Hz y 50Hz en la placa de identificación. Los motores Super-E® a prueba de explosiones tienen una eficiencia NEMA Premium® y 3 años de garantía. Operación de onda sinusoidal de velocidad fija solamente.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo