L5005A
Motor a prueba de explosiones/para zonas peligrosas - 1/2 hp, 1200 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 56 , carcasa EPFC (enfriada por ventilador a prueba de explosiones), 60 Hz, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #00539904
No. Fabricante L5005A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor a prueba de explosiones/para zonas peligrosas - 1/2 hp, 1200 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 56 , carcasa EPFC (enfriada por ventilador a prueba de explosiones), 60 Hz, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #00539904
No. Fabricante L5005A
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2 1200 L5005A EXP-PRF 115/230 56

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tamaño del bastidor
    56
  • Tipo de envolvente
    EPFC (frío de ventilador a prueba de explosiones)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Corriente de carga completa
    4.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    59.00 %
  • Amperios a tensión
    4.0 A @ 230 V; 8.0 A @ 115 V
  • Voltios a frecuencia
    115 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz
  • Descripción Palabra clave
    1/2 CV
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    15.17 pulg.
  • Garantía
    Garantía de 2 años
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Clase de diseño NEMA
    N
  • Factor de servicio
    1.00
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clase de aislamiento
    B
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL, UR
  • Código de temperatura
    T4
  • Grupo y clase
    División 1, Clase I - Grupo D, Clase II - Grupo F y G
  • Código de armonización
    8501.40.4040
  • Peso
    51 lb
  • Aplicaciones
    Ideal para usar en bombas, ventiladores y transportadores donde haya humos y polvo peligrosos que requieran envolventes con certificación UL Div 1 y/o aprobados por CSA.
  • Detalles adicionales
    Aprobado por UL y CSA para Clase I, Grupo D; Clase I, Grupo D, Clase II, Grupo F y G; Clase I, Grupo C y D, Clase II, Grupo F y G. Construcción de acero de gran calibre y fundición totalmente cerrada. Pintura epoxi resistente a la corrosión. Diseños monofásicos o trifásicos. 1.0 Factor de servicio. La estructura trifásica 143T y de mayor tamaño incluye datos 60Hz y 50Hz en la placa de identificación. Los motores Super-E® a prueba de explosiones tienen una eficiencia NEMA Premium® y 3 años de garantía. Operación de onda sinusoidal de velocidad fija solamente.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo