5K46MN4072A

LEESON (RRX)
5K46MN4072A

Motor de uso general - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, 56 bastidores, Caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, Base 1725 rpm, Montaje WB, Servicio continuo
Artículo MI #00539983
No. Fabricante 5K46MN4072A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
5K46MN4072A

Motor de uso general - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, 56 bastidores, Caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, Base 1725 rpm, Montaje WB, Servicio continuo
Artículo MI #00539983
No. Fabricante 5K46MN4072A
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1HP 1800RPM K122 DP 208-230/460V 56 3PH
  • Eficiencias conformes con EISA, como se ha indicado
  • Cojinetes de bolas (excepto donde se indique)
  • Factores de servicio NEMA
  • Se aceptarán kits de cara en C; consulte la sección Accesorios (excepto según se indique)
  • Reconocimiento UL y certificación CSA

Especificaciones

  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    56
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • RPM base
    1725 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de montaje
    WB
  • Protección térmica
    N/R
  • Amperios de carga completa
    3.6-3.8 A
  • Corriente de carga completa
    3.60–3.80 / 1.90 A
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Eficiencia a plena carga
    0 %
  • Código KVA
    L
  • kW
    0.75 kW
  • Orientación del motor
    CUALQUIERA
  • Postes del motor
    4
  • Método de inicio
    N/R
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Rotación del eje
    CCW/CW
  • Longitud del motor menos eje
    6.55 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    10.78 pulg.
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.00
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    12
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Peso
    27 lb
  • Número de Upc del fabricante
    722856010292
  • UPC_NO
    722856010292
  • Página de producto del fabricante
  • Especificaciones técnicas
    Motor de uso general de 1 HP, fase 3 , 1800 RPM, 208-230/460 V, bastidor 56 , ODP
  • Hoja de especificaciones
    Motor de uso general de 1 HP, fase 3 , 1800 RPM, 208-230/460 V, bastidor 56 , ODP
  • Diagrama de cableado
  • 2D Dibujo
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo