Motion
1940397

Falk (RRX)
1940397

Motor de uso general - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 143TC , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1750 rpm, montaje en brida frontal C
Artículo MI #00539990
No. Fabricante 1940397
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
1940397

Motor de uso general - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 143TC , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1750 rpm, montaje en brida frontal C
Artículo MI #00539990
No. Fabricante 1940397
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MTR 1.0HP 143TC 1750RPM NEMA B,ROSTRO EN C

Especificaciones

  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    143TC
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • RPM base
    1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida de cara C
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Peso
    207.36 lb
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo