Motion
M3535
Motor de uso general - 1/3 hp, 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 56 , caja TEFC (totalmente refrigerada por ventilador), 60 Hz, base de 1140 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #00540032
No. Fabricante M3535
Precio868.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 1/3 hp, 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 56 , caja TEFC (totalmente refrigerada por ventilador), 60 Hz, base de 1140 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #00540032
No. Fabricante M3535

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio868.12 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1/3 1200 M3535 TEFC 208-230/460 56
  • Adecuado para montaje en cualquier posición
  • Cojinetes de bolas
  • Marcos de acero de gran calibre y hierro fundido, y cajas de conductos con juntas
  • Aislamiento de clase F
  • 1.15 factor de servicio
  • Acero laminado de grado eléctrico de baja pérdida
  • Prefijo NM- con caja TENV
  • Eficiencia estándar
  • Aplicaciones: bombas, compresores, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta y otras aplicaciones trifásicas de uso general

Especificaciones

  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    56
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • RPM base
    1140 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Corriente de carga completa
    0.90 A
  • Eficiencia a plena carga
    70.00 %
  • Amperios a tensión
    2.1 A @ 208 V; 1.8 A @ 230 V; 0.9 A @ 460 V
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Descripción Palabra clave
    1/3 CV
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    11.35 pulg.
  • Garantía
    Garantía de 2 años
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.35
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    44
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Peso
    22 lb
  • Aplicaciones
    Bombas, compresores, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta y otras aplicaciones trifásicas de uso general.
  • Detalles adicionales
    Adecuado para montaje en cualquier posición. Rodamientos de bolas, estructuras de acero de gran calibre y hierro fundido, cajas de conductos con juntas, factor de servicio 1.15 o superior y acero laminado de grado eléctrico de baja pérdida.
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • UPC_NO
    781568101858
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo