Descripción general
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tamaño del bastidor56C
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base1725 rpm
- Tipo de montajeCara en C/Sin pies
- Corriente de carga completa1.80–1.60 / 0.80 A
- Eficiencia a plena carga68.00 %
- Descripción Palabra clave1/3 CV
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Longitud total de la dimensión C10.25 pulg.
- Clase de diseño NEMAB
- Factor de servicio1.35
- Clase de aislamientoB
- Peso21 lb
- AplicacionesREDUCTORES DE VELOCIDAD
- UPC_NO781711661246
- Catálogo del fabricante
- Categoría del motorMotor de uso general
- Tipo de productoMotores de uso general