Motion
EUTF-B
Motor de uso general - 1/3 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56C , caja TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled), 60 Hz, base 1725 rpm, montaje en C/sin pies
Artículo MI #00540258
No. Fabricante EUTF-B
Precio1,058.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 1/3 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56C , caja TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled), 60 Hz, base 1725 rpm, montaje en C/sin pies
Artículo MI #00540258
No. Fabricante EUTF-B
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
Precio1,058.13 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR EUTF-B 66214

Especificaciones

  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • RPM base
    1725 rpm
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Corriente de carga completa
    1.80–1.60 / 0.80 A
  • Eficiencia a plena carga
    68.00 %
  • Descripción Palabra clave
    1/3 CV
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    11.38 pulg.
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.35
  • Clase de aislamiento
    B
  • Peso
    22 lb
  • Aplicaciones
    REDUCTORES DE VELOCIDAD
  • UPC_NO
    781711662144
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo