Descripción general
- El listado de componentes reconocidos por UL y la certificación CSA garantizan que el producto sea seguro para su uso en una variedad de aplicaciones.
- Ciclo de trabajo continuo diseño permite el funcionamiento máximo con las especificaciones de potencia nominal.
- El aislamiento de clase B o F protege el motor para una clasificación de temperatura máxima.
- Los cojinetes de doble sello y lubricación permanente prolongan la vida útil del motor.
- Operativo a 208-230/460 V @60HZ. La imagen de la placa del fabricante puede variar con respecto al producto real.
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tamaño del bastidor56C
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base1725 rpm
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de montajeRonda
- Protección térmicaNinguna
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Eficiencia a plena carga64.30 %
- Código KVAM
- kW0.25 kW
- Orientación del motorHorizontal
- Postes del motor4 polos
- Número de velocidades1
- DescripciónMotor de uso general, 0.33 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 1800 RPM, bastidor S56C , TEFC
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Voltios a frecuencia208-230/460 V a 60 Hz
- Descripción Palabra clave1/3 CV
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeNEMA 56
- Longitud del motor menos eje5.00 pulg.
- Longitud total de la dimensión C9.69 pulg.
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Clase de diseño NEMAB
- Factor de servicio1.15
- Material del bastidorAcero laminado
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP43
- Estándares cumplidosReconocimiento UL, CSA
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Protector de sobrecargaSin protección
- Peso16.00 lb
- Código de armonización8501.51.4040
- Número de Upc del fabricante691720005989
- Página de producto del fabricante
- Diagrama de cableado
- 2D Dibujo
- Voltaje230/460 V
- Tipo de productoMotores de uso general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de LEESON WashguardMotores LEESON Washguard para servicio industrial. Motores que soportan el lavado.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de reemplazo de motor abastecido agregadoUna planta agregada tenía una máquina de envolver crítica que bajaba cuando falló su motor OEM especial.
Ver la documentación