Descripción general
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tamaño del bastidor56C
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base1725 rpm
- Tipo de montajeCara en C/Sin pies
- Corriente de carga completa3.60–3.40 / 1.70 A
- Eficiencia a plena carga77.00 %
- Descripción Palabra clave1 CV
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Longitud total de la dimensión C12.31 pulg.
- Clase de diseño NEMAB
- Factor de servicio1.15
- Clase de aislamientoB
- Peso32 lb
- AplicacionesREDUCTORES DE VELOCIDAD
- UPC_NO781711504284
- Catálogo del fabricante
- Categoría del motorMotor de uso general
- Tipo de productoMotores de uso general