Motion
BM3112
Motor de freno de uso general - 3/4 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56 , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #00540354
No. Fabricante BM3112
Precio1,974.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de freno de uso general - 3/4 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56 , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #00540354
No. Fabricante BM3112
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
Su precio$1,974.55/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4 1800 BM3112 ODP 230/460 56

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de freno serie corta
  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    56
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • RPM base
    1725 rpm
  • Corriente de carga completa
    1.50 A
  • Eficiencia a plena carga
    75.50 %
  • Amperios a tensión
    3.6 A @ 208 V; 3.2 A @ 208 V; 3.0 A @ 230 V; 1.5 A @ 460 V
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Descripción Palabra clave
    3/4 CV
  • Longitud total de la dimensión C
    14.77 pulg.
  • Garantía
    Garantía de 2 años
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.25
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clase de aislamiento
    B
  • Protección térmica
    Apagado automático/manual
  • Clasificación IP
    22/23
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Código de armonización
    8501.51.4040
  • Peso
    36 lb
  • Aplicaciones
    Máquinas herramienta, transportadores, operadores de puertas, reductores de velocidad, cualquier aplicación que requiera paradas rápidas y retención positiva.
  • Detalles adicionales
    Freno accionado por resorte. Apague la liberación manual de funcionamiento. Se restablece automáticamente. Frenos conectados internamente al motor en 215T y más pequeños. Los motores Super-E tienen un factor de servicio de 1.15 y son adecuados para el uso del inversor.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    781568115183
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de freno

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo