Descripción general
Descripción del fabricante
MOTOR DEL BOTÓN B 66554
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tamaño del bastidor145T
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base1725 rpm
- Tipo de montajePie
- Corriente de carga completa6.50–6.20 / 3.10 A
- Eficiencia a plena carga82.50 %
- Descripción Palabra clave2 CV
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Longitud total de la dimensión C13.38 pulg.
- Clase de diseño NEMAB
- Factor de servicio1.15
- Clase de aislamientoB
- Peso0.31 lb
- AplicacionesBOMBAS
- Catálogo del fabricante
- Categoría del motorMotor de uso general
- Tipo de productoMotores de uso general
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad