Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 7-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 213T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en pie
Artículo MI #00540651
No. Fabricante BNUTF-B

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR BNUTF-B 61318

Especificaciones

  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    7-1/2 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    213T
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • RPM base
    1725 rpm
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Corriente de carga completa
    21.20–20.00 / 10.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    82.50 %
  • Descripción Palabra clave
    7-1/2 CV
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    17.94 pulg.
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.15
  • Clase de aislamiento
    B
  • Peso
    0.31 lb
  • Aplicaciones
    BOMBAS
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo