Descripción general
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor10 CV
- País de origenMEX
- Rpm síncrono900 rpm
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tamaño del bastidor286U
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base890 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Eficiencia a plena carga90.2 %
- Postes del motor8
- Descripción Palabra clave10 CV
- Diámetro del eje1.6250 pulg.
- Clase de diseño NEMAB
- Factor de servicio1.15
- Material del bastidorHierro fundido
- Clase de aislamientoF
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Peso410 lb
- Código de armonización8501.52.4000
- UPC_NO786382011277
- Página de producto del fabricante
- ModeloGA81
- Categoría del motorMotor de servicio automotriz
- Diagrama de cableado
- 2D Dibujo
- Corriente máxima permitida14.4 A
- Tipos de productosMotores de CA
- Par de apriete59.1 pies-libras
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto50BC03JPP3
- Tipo de productoMotores de uso general